Legrand - Module de signalisation EMS CX3 voyant 3 LEDs rouge , jaune et vert - 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 3
couleur de la lentille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue - 12...12 V
type de tension - DC
type de lentille - rectangulaire
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970805157
Réf. Sonepar
00001080516
Réf. Fournisseur
414930
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de voyants lumineux
3
couleur de la lentille
autre
tension de fonctionnement nominale Ue
12...12 V
type de tension
DC
type de lentille
rectangulaire
finition de la douille
LED
source lumineuse fournie
Oui
finition du raccordement électrique
autre
finition de la lentille
haut
largeur de l'ouverture
14.276 mm
hauteur de l'ouverture
4.272 mm
matériau de la bague frontale
plastique
indice de protection (IP)
IP40
Module de signalisation universel EMS CX³ avec 3 LEDs rouge , jaune et vert à associer à tous types d'auxiliaires d'état ou de signalisation des produits modulaires ou de puissance - 1 module
Les Atouts de l'article:
Module de signalisation universel pour report d'état avec voyant 3 LEDs (rouge, jaune, vert) EMS CX³ - 1 module
Equipé de ports de connexion spécifiques pour une transmission des données, soit par rail communicant (via le connecteur à l'arrière du module) ou par câble communicant (via les connecteurs en aval du module) - Raccordement par contacts secs
Consommation en 12V= : 0,377W - 31,4mA
Configuration : en local, via les micro-switchs de configuration sur le côté des modules et/ou à distance sur le logiciel de configuration - Adressage : en local, via la molette d'adressage et/ou à distance sur le logiciel de configuration gratuit
Micro-switchs de configuration sur le côté du produit permettant de choisir le type d'information et le comportement des LEDs -Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)
Les Atouts de la gamme:
EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables