Legrand - Energie Serveur Web pour consultation a distance - 10 adresses MODBUS-compteurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 9...28 V
protocole pris en charge pour TCP/IP - Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS - Non
supporte protocole Modbus - Oui
type de tension d’alimentation - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970805171
Réf. Sonepar
00001080519
Réf. Fournisseur
414947
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'alimentation DC
9...28 V
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
supporte protocole Modbus
Oui
type de tension d’alimentation
DC
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
composants système
Oui
indice de protection (IP)
IP20
avec séparation de potentiel
Oui
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Oui
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
71.3 mm
hauteur
90.5 mm
profondeur
62 mm
Energie Serveur Web modulaire ou passerelle Modbus RS485 / IP - pour consultation, visualisation, configuration et test sur navigateur Internet de 10 appareils MODBUS ou 10 compteurs impulsionnels - interface IP intégrée - 4 modules
Les Atouts de l'article:
Energie Serveur Web pour la consultation, la visualisation, la configuration et le test sur navigateur Internet d'appareils MODBUS ou compteurs impulsionnels
Pour 10 adresses MODBUS ou 10 compteurs impulsionnels
Interface IP intégrée - Connexion RS485 possible
Alimentation en 9V - 28V= via un module d'alimentation à découpage référence 146721
4 modules DIN
Les Atouts de la gamme:
EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables