Legrand - Energie Serveur Web pour consultation a distance - 32 adresses MODBUS-compteurs

Legrand - Energie Serveur Web pour consultation a distance - 32 adresses MODBUS-compteurs

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 9...28 V

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Oui

  • protocole pris en charge pour PROFIBUS - Non

  • supporte protocole Modbus - Oui

  • type de tension d’alimentation - DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970805560

Réf. Sonepar

00001080556

Réf. Fournisseur

414948

Réf. Commerciale

Legrand

tension d'alimentation DC

9...28 V

protocole pris en charge pour TCP/IP

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

supporte protocole Modbus

Oui

type de tension d’alimentation

DC

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio GPRS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio UMTS

Non

maître IO-Link

Non

composants système

Oui

indice de protection (IP)

IP20

avec séparation de potentiel

Oui

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé

Oui

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural/direct possible

Oui

encastrement frontal possible

Non

montage sur rack possible

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

matériel associé (Ex ia)

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur

71.3 mm

hauteur

90.5 mm

profondeur

62 mm

Energie Serveur Web modulaire ou passerelle Modbus RS485 / IP - pour consultation, visualisation, configuration et test sur navigateur Internet de 32 appareils MODBUS ou 32 compteurs impulsionnels - interface IP intégrée - 4 modules

Les Atouts de l'article:

Energie Serveur Web pour la consultation, la visualisation, la configuration et le test sur navigateur Internet d'appareils MODBUS ou compteurs impulsionnels
Pour 32 adresses MODBUS ou 32 compteurs impulsionnels
Interface IP intégrée - Connexion RS485 possible
Alimentation en 9V - 28V= via un module d'alimentation à découpage référence 146721
4 modules DIN

Les Atouts de la gamme:

EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables