Legrand - Disjoncteur diff. DX3 STOP ARC 4500 arrivee-depart vis 1P+N 10A 30mA courbe C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971179561
Réf. Sonepar
00001117956
Réf. Fournisseur
415950
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
2
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
tension assignée (Ue)
230 V
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
6 kA
fréquence
50 Hz
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
3
dispositifs auxiliaires montés en usine
autre
type de tension de commande contact auxiliaire
AC
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur différentiel DX³ STOP ARC 4500 arrivée haute et sortie basse par bornes à vis 1P+N 230V~ pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) ou tétrapolaire - 10A typeAC sensibilité 30mA - courbe C - 3 modules
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur différentiel DX³ STOP ARC uni + neutre 230V~ pouvoir de coupure :- 6000A selon la norme NF EN 61009-1 et NF EN 60898-1 pour applications domestiques 230V~ - 50Hz - 6KA selon la norme EN 60947-2 - 230V~
Protection des départs : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis pour câble cuivre rigide 16mm² ou câble cuivre souple avec embout 10mm² maximum - Seuil magnétique en cas de court-circuit entre 50A et 100A (courbe C entre 5In et 10In) - Type AC : détecte les défauts à composante alternative
Equipé :- d'un voyant lumineux permettant d'identifier l'état de l'appareil- d'un voyant mécanique pour identifier le déclenchement sur défaut d'arc- d'un porte étiquette pour une identification claire, visible et pratique des circuits- marquages de la manette ON sur fond rouge et OFF sur fond vert pour identifier la position des contacts
Pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) ou tétrapolaire - Sortie par le bas par bornes à vis pour câble cuivre rigide 16mm² ou câble cuivre souple avec embout 10mm² maximum - Intensité nominale 10A - Sensibilité 30mA - 3 modules
Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé - Niveau maximum de limitation d'énergie (classe de limitation 3 selon la norme IEC 60898-1) - Conforme à la norme NF EN 62606
Les Atouts de la gamme:
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables