Legrand - Contacteur de puissance CTX3 22 - 3P - 22A - bornes a vis - 1NO+1NF - 230V

Legrand - Contacteur de puissance CTX3 22 - 3P - 22A - bornes a vis - 1NO+1NF - 230V

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 195.5...253 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 40 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 11 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 195.5...253 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970400161

Réf. Sonepar

00001040016

Réf. Fournisseur

416116

Réf. Commerciale

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

195.5...253 V

type de tension d'actionnement

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

40 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

11 kW

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

195.5...253 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

22 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

13 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

5.5 kW

adapté à un montage sur rail

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

type de raccordement du circuit principal

serre-câble

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

Contacteur de puissance CTX³22 3 pôles 22A (AC3) avec contacts auxiliaires intégrés 1NO et 1NF - puissance maximum AC3 380V à 400V 11kW - tension de commande 230V~ avec raccordement par bornes à vis

Les Atouts de l'article:

Contacteur de puissance CTX³22 - 3 pôles
22A (AC3) - 40A (AC1)
Avec contacts auxiliaires intégrés - Raccordement par bornes à vis pour câbles avec ou sans embout et câbles avec cosse
- Puissance maximum AC3 380V à 440V : 11kW - Tension de commande : 230V~ - Contacts auxiliaires intégrés : 1NO+1NF
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables