Legrand - Contacteur de puissance CTX3 40 - 3P - 40A - bornes a vis - 2NO+2NF - 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 195.5...253 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 195.5...253 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970400567
Réf. Sonepar
00001040056
Réf. Fournisseur
416136
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
195.5...253 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
60 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
18.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
195.5...253 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
40 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
17 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
7.5 kW
adapté à un montage sur rail
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
2
type de raccordement du circuit principal
serre-câble
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
Contacteur de puissance CTX³40 3 pôles 40A (AC3) avec contacts auxiliaires intégrés 2NO et 2NF - puissance maximum AC3 380V à 400V 18,5kW - tension de commande 230V~ avec raccordement par bornes à vis
Les Atouts de l'article:
Contacteur de puissance CTX³40 - 3 pôles
40A (AC3) - 60A (AC1)
Avec contacts auxiliaires intégrés - Raccordement par bornes à vis pour câbles avec ou sans embout et câbles avec cosse
- Puissance maximum AC3 380V à 440V : 18,5kW - Tension de commande : 230V~ - Contacts auxiliaires intégrés : 2NO+2NF
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables