Legrand - Contacteur de puissance CTX3 - 4P - 230V - AC 1 60 A - AC 3 40A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 195.5...253 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 195.5...253 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970403681
Réf. Sonepar
00001040368
Réf. Fournisseur
416436
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
195.5...253 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
60 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
18.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
195.5...253 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
40 A
adapté à un montage sur rail
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
serre-câble
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
4
Contacteur de puissance CTX³ 4 pôles 40A (AC3) ou 60A (AC1) sans contact auxiliaire intégré - tension de commande 230V~ avec raccordement par bornes à vis pour câbles avec cosse
Les Atouts de l'article:
Contacteur de puissance CTX³ - 4 pôles
Sans contact auxiliaire intégré
Raccordement par bornes à vis pour câbles avec cosse (raccordement possible pour câble avec ou sans embout jusqu'à 60A)
- Courant d'emploi maximum AC1 : 60A - Courant d'emploi maximum AC3 : 40A - Tension de commande : 230V~
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables