Legrand - Contacteur de puissance CTX3 - 4P - 230V - AC 1 100A- AC 3 65 A

Legrand - Contacteur de puissance CTX3 - 4P - 230V - AC 1 100A- AC 3 65 A

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 195.5...253 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 100 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 30 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 195.5...253 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970403704

Réf. Sonepar

00001040370

Réf. Fournisseur

416446

Réf. Commerciale

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

195.5...253 V

type de tension d'actionnement

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

100 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

30 kW

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

195.5...253 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

65 A

adapté à un montage sur rail

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

type de raccordement du circuit principal

serre-câble

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

4

Contacteur de puissance CTX³ 4 pôles 65A (AC3) ou 100A (AC1) sans contact auxiliaire intégré - tension de commande 230V~ avec raccordement par bornes à vis pour câbles avec cosse

Les Atouts de l'article:

Contacteur de puissance CTX³ - 4 pôles
Sans contact auxiliaire intégré
Raccordement par bornes à vis pour câbles avec cosse
- Courant d'emploi maximum AC1 : 100A - Courant d'emploi maximum AC3 : 65A - Tension de commande : 230V~
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables