Legrand - Relais thermique RTX3 40 pour contacteurs CTX3 22 et 40 - 5 a 8 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 5...8 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 10
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970406033
Réf. Sonepar
00001040604
Réf. Fournisseur
416669
Réf. Commerciale
Legrand
plage de courant ajustable
5...8 A
mode de pose
montage direct
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de déclenchement
CLASS 10
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
Relais thermique RTX³40 pour contacteurs de puissance 3 pôles CTX³22 et CTX³40 - Classe 10A avec contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF - plage de réglage 5A à 8A - avec bornes à vis
Les Atouts de l'article:
Relais thermiques RTX³ 40
Pour contacteurs de puissance 3-pôles CTX³ 22 et 40 - Avec bornes à vis
Classe 10A - Contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF
Plage de réglage :- I minimum : 5A- I maximum : 8A
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Les Atouts de la gamme:
Les relais thermiques RTX³ assurent la protection thermique des moteurs contre les surcharges, les temps de démarrage longs et le blocage durable du moteur. La technologie différentielle garantit une protection accrue en cas de défaillance d'une phase. Très faciles à installer, ils se connectent directement sous les contacteurs CTX³, permettant de réaliser des démarreurs moteur. Le relais thermique RTX³ est équipé d'un indicateur de déclenchement, d'un bouton arrêt/test, d'un réglage du seuil de déclenchement de la protection thermique, d'un bouton de réarmement et sélecteur de mode, d'un capot de protection plombable, de contacts auxiliaires intégrés et de bornes IP 20.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables