Legrand - Relais de commande CTX3 4 poles 4NO - 24V=
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 20.4...26.4 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4
courant de fonctionnement nominal, 400 V - 1.9 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970407535
Réf. Sonepar
00001040770
Réf. Fournisseur
416801
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
20.4...26.4 V
type de tension d'actionnement
DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
4
courant de fonctionnement nominal, 400 V
1.9 A
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
mode de pose
rail/ vis DIN
interface
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
avec affichage LED
Non
commande manuelle
Oui
Relais de commande CTX³ 4 pôles avec contacts 4NO - Ith 10A, bobine basse consommation - tension de commande 24V= - compatible avec les auxiliaires des contacteurs de puissance CTX³ mini
Les Atouts de l'article:
Relais de commande CTX³ 4 pôles - 4NO - 24V= Ith = 10A Bobine basse consommation - Ie = 3A (AC-15) 240V Conforme aux normes IEC 60947, IEC 60947-4-1 et 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables