Legrand - Relais de commande CTX3 4 poles 4NO - 230V

Legrand - Relais de commande CTX3 4 poles 4NO - 230V

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 195.5...253 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 195.5...253 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970407580

Réf. Sonepar

00001040776

Réf. Fournisseur

416806

Réf. Commerciale

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

195.5...253 V

type de tension d'actionnement

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

4

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

195.5...253 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V

1.9 A

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

mode de pose

rail/ vis DIN

interface

Oui

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

avec affichage LED

Non

commande manuelle

Oui

Relais de commande CTX³ 4 pôles avec contacts 4NO - Ith 10A, bobine basse consommation - tension de commande 230V~ - compatible avec les auxiliaires des contacteurs de puissance CTX³ mini

Les Atouts de l'article:

Relais de commande CTX³
4 pôles - 4NO - 230V~
Ith = 10A
Bobine basse consommation - Ie = 3A (AC-15) 240V
Conforme aux normes IEC 60947, IEC 60947-4-1 et 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables