Legrand - Cache-bornes pour CTX3 3 poles de 265A a 400A ( AC3 )
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970409904
Réf. Sonepar
00001040990
Réf. Fournisseur
416843
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
couvercle
Cache-bornes pour contacteurs de puissance CTX³ 3 pôles de 265A à 400A (AC3)
Les Atouts de l'article:
Cache-bornes CTX³
Pour CTX³ 3P de 265A à 400A (AC3)
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables