Legrand - Cache-bornes pour CTX3 4 poles de 165A a 330A ( AC1 )

Legrand - Cache-bornes pour CTX3 4 poles de 165A a 330A ( AC1 )

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970409928

Réf. Sonepar

00001040992

Réf. Fournisseur

416845

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée

couvercle

Cache-bornes pour contacteurs de puissance CTX³ 4 pôles de 165A à 330A (AC1)

Les Atouts de l'article:

Cache-bornes CTX³
Pour CTX³ 4P de 165A à 330A (AC1)
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables