Legrand - Boitier pour demarreur moteur avec boutons de commande
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 110 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970410276
Réf. Sonepar
00001041027
Réf. Fournisseur
416891
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
montage en saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
adapté à un arrêt d'urgence
Non
indice de protection (IP)
IP40
largeur
110 mm
hauteur
150 mm
profondeur
75 mm
avec couvercle transparent
Non
Degré de protection (NEMA)
2
Boîtier IP40 IK07 pour démarreur moteur avec bouton de commande - pour contacteur CTX³22 équipé d'un relais thermique RTX³40 0,1A à 22A
Les Atouts de l'article:
Boîtier pour démarreur moteur
Pour contacteur CTX³ 22 équipé d'un RTX³ 40 (0,1A - 22A)
Avec bouton de commande
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables