Legrand - Mini-contacteur de puissance CTX3 3P 6A+contact auxiliaire-1NO - 24V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 20.4...26.4 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 20.4...26.4 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970403810
Réf. Sonepar
00001040381
Réf. Fournisseur
417000
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
20.4...26.4 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
2.2 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
20.4...26.4 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
6 A
adapté à un montage sur rail
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
serre-câble
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 6A (AC3) avec contact auxiliaire intégré 1NO - puissance maximum AC3 380V à 400V 2,2kW - tension de commande 24V~ avec raccordement par bornes à vis
Les Atouts de l'article:
Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 6A (AC3) Contact auxiliaire intégré 1NO - Raccordement par bornes à vis Puissance maximum AC3 380V à 440V : 2,2kW - Tension de commande : 24V~ Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables