Legrand - Bloc de contacts auxiliaires adaptables pour mini-contacteurs-frontal- 2 NO

Legrand - Bloc de contacts auxiliaires adaptables pour mini-contacteurs-frontal- 2 NO

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 15 unité(s)

EAN

3414970404732

Réf. Sonepar

00001040473

Réf. Fournisseur

417151

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

3 A

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

modèle

relevable

mode de pose

fixation frontale

douille

sans

Bloc de contacts auxiliaires adaptables pour mini-contacteurs CTX³ pour montage frontal Ith 10A - 2 contacts NO

Les Atouts de l'article:

Bloc de contact auxiliaire adaptable pour mini-contacteurs CTX³
Montage frontal - 2NO
Ith : 10A
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables