Legrand - Disjoncteur moteur magnetothermique MPX332S - reglage 9A a 13A Icu 50kA en 415V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 9...13 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 169...169 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - borne en cadre
nombre de pôles - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970395252
Réf. Sonepar
00001039549
Réf. Fournisseur
417311
Réf. Commerciale
Legrand
réglage de courant du déclencheur de surcharge
9...13 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
169...169 A
technique de déclenchement
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal
borne en cadre
nombre de pôles
3
avec protection thermique
Oui
sensible à une défaillance de phase
Non
tension de fonctionnement normale
220...690 V
courant permanent nominal (Iu)
13 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
3 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
5.5 kW
finition de l'élément d'actionnement
levier
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré
Oui
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
50 kA
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
94 mm
largeur
45 mm
profondeur
75 mm
Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³32S commande à bascule - moteur triphasé 400V à 415V 5,5kW - plage de réglage thermique 9A à 13A et seuil de déclenchement instantané 169A - pouvoir de coupure 50kA en 415V - fixation rail
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur moteur magnéto-thermique MPX³32S - 3P
Seuil de déclenchement thermique réglable - Seuil de déclenchement magnétique 13 x Ie
Pouvoir de coupure standard - Avec commande à bascule
Moteur triphasé 400V à 415V : 5,5kW- Plage de réglage thermique : 9A à 13A- Seuil de déclenchement instantané : 169A- Pouvoir de coupure 415V Icu : 50kA
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables