Legrand - Disjoncteur moteur magnetothermique MPX332H - 2,5A a 4A - Icu 100kA en 415V

Legrand - Disjoncteur moteur magnetothermique MPX332H - 2,5A a 4A - Icu 100kA en 415V

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 2.5...4 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 52...52 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - borne en cadre

  • nombre de pôles - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970395498

Réf. Sonepar

00001039609

Réf. Fournisseur

417327

Réf. Commerciale

Legrand

réglage de courant du déclencheur de surcharge

2.5...4 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

52...52 A

technique de déclenchement

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal

borne en cadre

nombre de pôles

3

avec protection thermique

Oui

sensible à une défaillance de phase

Non

tension de fonctionnement normale

220...690 V

courant permanent nominal (Iu)

4 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V

0.55 kW

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

1.1 kW

finition de l'élément d'actionnement

bouton rotatif

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré

Oui

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA

100 kA

indice de protection (IP)

IP20

hauteur

94 mm

largeur

45 mm

profondeur

99.6 mm

Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³32H commande à bascule - moteur triphasé 400V à 415V 1,5kW - plage de réglage thermique 2,5A à 4A et seuil de déclenchement instantané 52A - pouvoir de coupure 100kA en 415V - fixation rail

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur moteur magnéto-thermique MPX³32H - 3P
Seuil de déclenchement thermique réglable - Seuil de déclenchement magnétique 13 x Ie
Haut Pouvoir de coupure - Avec commande rotative
- Moteur triphasé 400V à 415V : 1,5kW- Plage de réglage thermique : 2,5A à 4A- Seuil de déclenchement instantané : 52A- Pouvoir de coupure 415V Icu : 100kA
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables