Legrand - Contacts auxiliaires 1NO et 1NF pour disjoncteur moteur MPX3 - montage lateral
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970396372
Réf. Sonepar
00001039721
Réf. Fournisseur
417400
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
modèle
relevable
mode de pose
montage latéral
Contacts auxiliaires 1NO et 1NF Ith 10A pour montage latéral (côté gauche) du disjoncteur moteur MPX³ - 1 contact auxiliaire maximum par disjoncteur moteur
Les Atouts de l'article:
Contact auxiliaire
Montage latéral - Ith : 10A
1NO+1NF - pour disjoncteur moteur MPX³
Un contact auxiliaire maximum par disjoncteur moteur
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables