Legrand - Contacts auxiliaires 1NO et 1NF pour disjoncteur moteur MPX3 - montage frontal

Legrand - Contacts auxiliaires 1NO et 1NF pour disjoncteur moteur MPX3 - montage frontal

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970396433

Réf. Sonepar

00001039724

Réf. Fournisseur

417403

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

3 A

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

modèle

relevable

mode de pose

fixation frontale

Contacts auxiliaires 1NO et 1NF Ith 10A pour montage frontal du disjoncteur moteur MPX³ - 1 contact auxiliaire maximum par disjoncteur moteur

Les Atouts de l'article:

Contact auxiliaire
Montage frontal - Ith : 10A
1NO+1NF - pour disjoncteur moteur MPX³
Un contact auxiliaire maximum par disjoncteur moteur
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables