Legrand - Coffret Basique Grade 2 TV Drivia 18 - 4 prises RJ45 STP - TV sur RJ Ready
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
type - autre
nombre de ports RJ45 - 4
avec répéteur de signal Wi-Fi - Non
nombre de raccordements SAT/TV - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970964199
Réf. Sonepar
00001096419
Réf. Fournisseur
418247
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
type
autre
nombre de ports RJ45
4
avec répéteur de signal Wi-Fi
Non
nombre de raccordements SAT/TV
0
nombre de cordons de brassage
1
ajout de départs possible
Oui
avec emplacement dédié pour équipements FAI
Oui
avec alimentation intégrée
Non
avec raccordement de mise à la terre
Oui
nombre de prises de courant
4
type de porte
optionnel
numéro RAL
9003
longueur
250 mm
largeur
355 mm
profondeur
103.5 mm
Coffret multimédia Basique Grade 2 TV équipé composé de 1 coffret DRIVIA 2 rangées de 18 modules, bornier de terre, DTI RJ45 modulaire, support de 1 à 4 connecteurs pré-installés et 4 connecteurs catégorie6 STP, 1 cordon
Les Atouts de l'article:
Coffret Basique - TV sur RJ Ready
Composition :- 1 coffret Drivia 18 modules- 1 DTI RJ45 modulaire- 1 support de connecteurs RJ45- 4 connecteurs RJ45 blindés catégorie6 STP- 1 cordon quadruple RJ45 téléphone- 1 bornier de terre
Dimensions : 250x355mm
Possibilité de rajouter une porte pour coffret Drivia 18 modules 1 rangée
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables