Legrand - Disjoncteur magnetothermique DPX3160 pouvoir de coupure 16kA 400V - 3P - 125A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 16 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 100...125 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064200066
Réf. Sonepar
00001420006
Réf. Fournisseur
420006
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
3
courant permanent nominal (Iu)
125 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
16 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge
100...125 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
tension assignée (Ue)
220...690 V
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
1250...1250 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
1250...1250 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Oui
montage de profilés chapeaux en option
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
1
relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
position du raccordement de circuit principal
frontal
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
appareil complet avec unité de protection
Oui
commande motorisée intégrée
Non
commande motorisée en option
Oui
indice de protection (IP)
IP30
Disjoncteur de puissance boîtier moulé DPX³160 à déclencheur magnétothermique pouvoir de coupure 16kA 400V~ - 3P intensité 125A - livré avec vis de fixation, et bornes à cages
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur de puissance DPX³160 à déclencheur magnétothermique Pouvoir de coupure Icu 16kA (400V~) - 3P - In : 125A Thermique réglable de 0,8In à 1In - Magnétique fixe : 400A de 16A à 40A ou 10In de 63A à 160A Reçoit les accessoires et les auxiliaires communs DPX³ Se monte sur rail symétrique ou sur platine dans les coffrets et armoires XL³ - Conforme à la norme NF IEC 60947-2
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables