Legrand - Commande rotative standard deportee pour DPX3250 ou DPX3160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
adapté à un arrêt d'urgence - Non
avec axe - Oui
adapté à un disjoncteur - Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064210041
Réf. Sonepar
00001421004
Réf. Fournisseur
421004
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
noir
adapté à un arrêt d'urgence
Non
avec axe
Oui
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
Oui
Commande rotative standard déportée fixe pour disjoncteur boîtier moulé DPX³250 ou DPX³160 - noir
Les Atouts de l'article:
Commande rotative déportée pour DPX³250 et DPX³160
Commande standard noire
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables