Legrand - Jeu de 4 bornes a cage grande capacite pour DPX3250

Legrand - Jeu de 4 bornes a cage grande capacite pour DPX3250

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de connexion - visser

  • mode de pose - rail DIN

  • protégé contre les contacts - Oui

  • hauteur - 20 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245064210317

Réf. Sonepar

00001421031

Réf. Fournisseur

421031

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles

4

type de connexion

visser

mode de pose

rail DIN

protégé contre les contacts

Oui

hauteur

20 mm

largeur

22 mm

profondeur

38 mm

Jeu de 4 bornes à cage grande capacité pour disjoncteur boîtier moulé DPX³250 - pour câble Cu/Al souple 1x120mm² ou rigide 1x150mm² et barres ou cosses 28,5x8x8,5mm

Les Atouts de l'article:

Jeu de 4 bornes de raccordement
Pour câble cuivre ou aluminium :- 1x150mm² (maximum) rigide - 1x120mm² (maximum) souple
A cages grande capacité

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables