Legrand - Platine pour montage sur rail 2 DPX3250 ou DPX3160 fixes inverseurs de sources
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif auxiliaire - commutateur de signal
montage d'appareils - disjoncteur
monté en usine - Non
largeur en nombre de modules - 218
avec autotest avec fonction courant de défaut - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064210584
Réf. Sonepar
00001421058
Réf. Fournisseur
421058
Réf. Commerciale
Legrand
dispositif auxiliaire
commutateur de signal
montage d'appareils
disjoncteur
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
218
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
4
Platine pour le montage sur rail et l'interverrouillage de 2 DPX³250 ou 2 DPX³160 ou 1 DPX³250 et 1 DPX³160 version fixe pour réaliser un inverseurs de sources
Les Atouts de l'article:
Platine pour le montage sur rail et l’interverrouillage de 2 DPX³160 ou DPX³250 version fixe dans XL³160
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.