Legrand - 4 bornes a vis pour cosses - DPX3250-DPX3250AB avec-sans differentiel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de connexion - visser
protégé contre les contacts - Non
hauteur - 20.7 mm
largeur - 27 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064210805
Réf. Sonepar
00001421080
Réf. Fournisseur
421080
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
4
type de connexion
visser
protégé contre les contacts
Non
hauteur
20.7 mm
largeur
27 mm
profondeur
13.7 mm
Jeu de 4 bornes à vis pour cosses pour disjoncteur boîtier moulé DPX³250 et DPX³250AB avec ou sans différentiel
Les Atouts de l'article:
Jeu de 4 bornes à vis pour cosses pour DPX³250 et DPX³250 AB
Capacité de raccordement :- largeur maximum : 28,5mm- diamètre du trou minimum : 8mm- épaisseur maximum : 8,5mm
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables