Legrand - Bloc de 4 contacts auxiliaires automatiques pour DPX31600 ou DPX3630 debrochable

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pièce de contact

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970384539

Réf. Sonepar

00001038467

Réf. Fournisseur

422230

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée

pièce de contact

Bloc de 6 contacts auxiliaires automatiques pour disjoncteur de puissance boîtier moulé DPX³1600 ou DPX³630 version débrochable

Les Atouts de l'article:

Jeu de contacts auxiliaires automatiques pour DPX³1600 ou DPX³630 version débrochable
Composé de 4 contacts de 3 bornes chacun
Se positionne sur le côté du produit associé

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables