Legrand - Declencheur a minimum de tension pour DPX3-I1600-630 , DPX31600-630 - 24V=

Legrand - Declencheur a minimum de tension pour DPX3-I1600-630 , DPX31600-630 - 24V=

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970335722

Réf. Sonepar

00001033575

Réf. Fournisseur

422244

Réf. Commerciale

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

type de tension d'actionnement

DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

retardé

Non

adapté à un disjoncteur

Oui

adapté à un commutateur

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur

Oui

adapté à un relais de surcharge

Oui

Déclencheur à minimum de tension avec bobine 24V= pour disjoncteur de puissance boîtier moulé DPX³1600, DPX³630 ou interrupteur à declenchement libre DPX³-I630, DPX³-I1600

Les Atouts de l'article:

Déclencheur à minimum de tension pour DPX³630, DPX³-I 630, DPX³1600 et DPX³-I 1600
Tension de la bobine 24V=
Puissance consommée 5VA

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables