Legrand - Declencheur a minimum de tension pour DPX3-I1600-630 , DPX31600-630 - 110-125V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 110...110 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970335784
Réf. Sonepar
00001033580
Réf. Fournisseur
422247
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
110...110 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
110...110 V
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
retardé
Non
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un commutateur
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur
Oui
adapté à un relais de surcharge
Oui
Déclencheur à minimum de tension avec bobine 110V~ à 125V~ pour disjoncteur de puissance boîtier moulé DPX³1600, DPX³630 ou interrupteur à declenchement libre DPX³-I630, DPX³-I1600
Les Atouts de l'article:
Déclencheur à minimum de tension pour DPX³630, DPX³-I 630, DPX³1600 et DPX³-I 1600 Tension de la bobine 110V~ à 125V~ Puissance consommée 5VA
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables