Legrand - Interrupteur a declenchement libre DPX3-I1600 - 4P - 1600A

Legrand - Interrupteur a declenchement libre DPX3-I1600 - 4P - 1600A

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 1600 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - gris

  • convient pour montage au sol - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970382634

Réf. Sonepar

00001038615

Réf. Fournisseur

422497

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles

4

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu)

1600 A

couleur de l'élément d'actionnement

gris

convient pour montage au sol

Oui

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

finition interrupteur général

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Oui

finition de l'inverseur

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

tension de fonctionnement normale

220...690 V

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

1600 A

courant nominal de courte durée admissible Icw

1.6 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

640 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

20 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

3

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

3

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

3

commande motorisée en option

Oui

commande motorisée intégrée

Non

déclencheur voltmétrique en option

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Non

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à un montage intermédiaire

Non

verrouillable

Oui

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant

IP30

Interrupteur boîtier moulé à déclenchement libre DPX³-I1600 - 4P intensité 1600A - livré avec vis de fixation, plages de raccordement pour barres cuivre (largeur maximum 50mm) et cloisons de séparation

Les Atouts de l'article:

Interrupteur à déclenchement libre DPX³-I1600
4P - In : 1600A
Raccordement identique au DPX³1600
S'associe au bloc différentiel ou au relais différentiel du DPX³1600
Conforme à la norme NF IEC 60947-3 - Catégorie d'emploi AC23A

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables