Legrand - Boitier d'automatisme pour la gestion avancee de 2 disj. 6 entrees et 7 sorties
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - raccordement par ligne de commande
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970767813
Réf. Sonepar
00001076789
Réf. Fournisseur
422682
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
raccordement par ligne de commande
Boîtier d'automatisme avec écran LCD pour la gestion avancée de 2 disjoncteurs DPX³ , DMX³ ou contacteurs CTX³ - alimentation 12V= ou 24V= ou 110V~ à 240V~ - IP40 - 6 entrées numériques programmables et 7 sorties de relais programmables
Les Atouts de l'article:
Boîtier d'automatisme pour inverseurs de sources DMX³, DPX³ et CTX³, pour la gestion avancée de 2 disjoncteurs 6 entrées numériques programmables et 7 sorties de relais programmables Peut être équipé de 2 modules extractibles maximum entre :- les modules d'extension- l'interface de communication RS485 opto-isolée Port de communication IR en face avant, pour la connexion de modules USB ou Wi-Fi - Peut être configuré à l'aide des touches tactiles de la face avant ou du logiciel Legrand dédié Alimentation : 12V= - 48V= - 110V~ - 240V~ - IP40
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables