Legrand - Face avant pour DPX3250 HP version debrochable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement du circuit principal - autre
type de construction de l'appareil - autre
adapté à un montage de profilés chapeaux - Non
montage de profilés chapeaux en option - Non
relais de signalisation de déclenchement disponible - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971698352
Réf. Sonepar
00001169835
Réf. Fournisseur
423855
Réf. Commerciale
Legrand
type de raccordement du circuit principal
autre
type de construction de l'appareil
autre
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
montage de profilés chapeaux en option
Non
relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
position du raccordement de circuit principal
autre
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
appareil complet avec unité de protection
Non
commande motorisée intégrée
Non
commande motorisée en option
Non
indice de protection (IP)
IP40
Face avant pour transformer un disjoncteur boîtier moulé DPX³250 HP seul en version débrochable - à associer à un mécanisme "Debro-lift"
Les Atouts de l'article:
Utilisable pour 3P ou 4P
Pour DPX³250 HP seul
Version débrochable
A équiper d'un mécanisme 'Debro-lift"
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables