Legrand - Disjoncteur DPX3250HP magnetique seul pouvoir de coupure 36kA 3P 32A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 32 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA
type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971937352
Réf. Sonepar
00001193735
Réf. Fournisseur
423904
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
3
courant permanent nominal (Iu)
32 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
36 kA
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
tension assignée (Ue)
220...690 V
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
192...448 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
montage de profilés chapeaux en option
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
2
relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
position du raccordement de circuit principal
frontal
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
appareil complet avec unité de protection
Non
commande motorisée intégrée
Non
commande motorisée en option
Oui
indice de protection (IP)
IP30
Disjoncteur DPX³250HP magnétique seul réglable de 6In à 14In pour la protection de moteurs 3P intensité 32A pouvoir de coupure 36kA - conforme NF IEC 60947-2 - livré avec vis pour connexion, vis de fixation et cloisons isolantes
Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme NF IEC 60947-2 Livrés avec vis pour connexion, vis de fixation et cloisons isolantes Magnétique réglable de 6 In à 14 In Pouvoir de coupure Icu 36kA Reçoit les auxiliaires et les accessoires pour DPX³ 250 et DPX³ 163
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.