Legrand - Kit chassis modulaire habillage plastique pour coffret 800x600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 5
hauteur - 800 mm
largeur - 600 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 27
type de capot - regard
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971980334
Réf. Sonepar
00001198033
Réf. Fournisseur
433005
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de rails DIN
5
hauteur
800 mm
largeur
600 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN
27
type de capot
regard
profondeur
85 mm
avec bornes N-PE
Non
avec couvercle
Oui
avec cadre/support de montage
Non
Chassis modulaire en kit prêt à l'emploi, pour tous coffrets industriels Atlantic et Marina 800x600mm, constitué de montants, plastrons et rails symétriques - 3 rangées 21 modules finition plastique
Les Atouts de l'article:
Kit complet comprenant les montants, les montants isolants,les plastrons et rails symétriques profondeur 15 mm Finition plastique pour coffrets Marina, Atlantic métal et Atlantic inox Convient à toutes les profondeurs de coffrets Auto-extinguible 750° selon norme EN/IEC 60695-2-11 Possibilité d'extraction du cadre du chassis pour cablâge à l'extérieur du coffret