Legrand - Prise mobile P17 IP44 16A - 200V a 250V - 2P+T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu
position de l'heure - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245065551044
Réf. Sonepar
00001555104
Réf. Fournisseur
555104
Réf. Commerciale
Legrand
intensité de courant IEC
16 A
nombre de pôles
3
tension selon EN 60309-2
200-250 V (50+60 Hz) bleu
position de l'heure
6 h
indice de protection (IP)
IP44
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
couleur caractéristique
bleu
numéro RAL
5005
technique de raccordement
borne à vis
direction d'enfichage
droit
entrée de câble
raccord à écrou
matériau
plastique
finition militaire
Non
Prise mobile P17 Tempra Pro plastique IP44 IK09 2P+T 16A 200V~ à 250V~ - avec serrage du câble et fermeture sans outil, livrée non verrouillée
Les Atouts de l'article:
Prise de courant mobile P17 IP44
Bleu - 200V~ à 250V~ - 16A - 2P+T
Plastique
IK09
Orientation unique des vis de connexion
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables