Legrand - Prise saillie fixe P17 IP44 16A - 380V a 415V - 3P+N+T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - sans
disjoncteur différentiel - sans
type de raccordement au secteur - sans
manipulation - montage mural
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245065551594
Réf. Sonepar
00001555159
Réf. Fournisseur
555159
Réf. Commerciale
Legrand
protection
sans
disjoncteur différentiel
sans
type de raccordement au secteur
sans
manipulation
montage mural
indice de protection (IP)
IP44
prise CEE - 16 A
1x16A5p400V
prise CEE - 32 A
sans
prise CEE - 63 A
sans
prise CEE - 125A
sans
nombre de prises avec contact de terre
1
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
autres montages et/ou emplacements vides
0
nombre de disjoncteurs
0
matériau du boîtier/corps
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement
autre
diamètre entrée de câble
M25
finition militaire
Non
couleur
gris
hauteur
131 mm
largeur
93 mm
profondeur
139 mm
Prise saillie fixe P17 plastique IP44 IK09 3P+N+T 16A 380V~ à 415V~ - avec fermeture sans outil, livrée non verrouillée
Les Atouts de l'article:
Prise de courant saillie fixe P17 IP44 Rouge - 380V~ à 415V~ - 16A - 3P+N+T Plastique IK08 Angles possibles 5° ou 25° selon sens d'installation du boîtier - Orientation unique des vis de connexion
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.