Legrand - Fiche mobile droite P17 IP66-67 16A - 200V a 250V - 2P+T

Legrand - Fiche mobile droite P17 IP66-67 16A - 200V a 250V - 2P+T

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • position de l'heure - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245065553246

Réf. Sonepar

00001555324

Réf. Fournisseur

555324

Réf. Commerciale

Legrand

intensité de courant IEC

16 A

nombre de pôles

3

tension selon EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) bleu

position de l'heure

6 h

indice de protection (IP)

IP67

couleur caractéristique

bleu

numéro RAL

5005

inverseur de phase

Non

technique de raccordement

borne à vis

entrée de câble

raccord à écrou

direction d'enfichage

droit

matériau

plastique

finition militaire

Non

Fiche mobile droite P17 Tempra Pro plastique IP66/67 IK09 2P+T 16A 200V~ à 250V~ - avec serrage du câble et fermeture sans outil, livrée non verrouillée

Les Atouts de l'article:

Fiche mobile droite P17 IP66/67
Bleu - 200V~ à 250V~ - 16A - 2P+T
Plastique
IK09

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables