Legrand - Prise saillie P17 IP66-67 32A - 380V a 415V - 3P+N+T

Legrand - Prise saillie P17 IP66-67 32A - 380V a 415V - 3P+N+T

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - sans

  • disjoncteur différentiel - sans

  • type de raccordement au secteur - sans

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP67

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245065554595

Réf. Sonepar

00001555459

Réf. Fournisseur

555459

Réf. Commerciale

Legrand

protection

sans

disjoncteur différentiel

sans

type de raccordement au secteur

sans

manipulation

montage mural

indice de protection (IP)

IP67

prise CEE - 16 A

sans

prise CEE - 32 A

1x32A5p400V

prise CEE - 63 A

sans

prise CEE - 125A

sans

nombre de prises avec contact de terre

1

nombre de disjoncteurs

0

matériau du boîtier/corps

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement

autre

diamètre entrée de câble

M32

finition militaire

Non

couleur

gris

hauteur

163 mm

largeur

113 mm

profondeur

162 mm

Prise saillie fixe P17 plastique IP67/67 IK09 3P+N+T 32A 380V~ à 415V~ - avec fermeture sans outil, livrée non verrouillée

Les Atouts de l'article:

Prise saillie P17 IP66/67
Rouge - 380V~ à 415V~ - 32A - 3P+N+T
Plastique
IK09
Angles possibles 5° ou 25° selon sens d'installation du boîtier

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables