Legrand - Poussoir double dooxie 6A 250V finition blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - contact à poussoir de groupe
type de commande - bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
avec éclairage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971004382
Réf. Sonepar
00001100442
Réf. Fournisseur
600008
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
contact à poussoir de groupe
type de commande
bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
avec éclairage
Non
composition
mécanisme seul
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
version sans contact
Non
nombre de bascules d'actionnement
2
nombre de pôles
4
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
avec voyant indicateur
Non
Contact de report
Non
type de connexion
borne automatique
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
porte-étiquette
Non
imprimé
sans
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
73 mm
profondeur d'appareil
32.6 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Poussoir double dooxie 6A 250V~ finition blanc équipé d'un support - à équiper de plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Poussoir double 6A - 250V dooxie - Blanc Repérage des bornes facilitant le câblage Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier À équiper d'une plaque
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.