Legrand - Interrupteur a badge dooxie 10AX 250V finition blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - autre
type de commande - carte hôtel
nombre de bascules d'actionnement - 0
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971004597
Réf. Sonepar
00001100459
Réf. Fournisseur
600033
Réf. Commerciale
Legrand
type de commutation
autre
type de commande
carte hôtel
nombre de bascules d'actionnement
0
mode de pose
encastré
couleur
blanc
composition
mécanisme seul
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
zone de texte/surface d'inscription
oui
voyant
oui
fonction d'éclairage
orientation
type d'éclairage
LED non interchangeable
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
0.1 A
Contact de report
Non
type de connexion
borne à vis
interrupteur de chauffage
Non
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
73 mm
profondeur d'appareil
56.6 mm
profondeur d'encastrement
30.9 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interrupteur à badge dooxie 10AX 250V~ finition blanc équipé d'un support - à équiper de plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Interrupteur à badge 10AX 250V~ dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
Equipé d'une temporisation de 30 secondes après le retrait du badge
Idéal dans les lieux recevant du public (hôtels, maisons d'hôtes)
Permet au client d'activer le courant en glissant sa carte dans la fente de l'interrupteur
En position arrêt, il permet de réduire la consomation électrique
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables