Legrand - Griffe Rapido prof.60mm - fixation appareils dooxie en renovation dans carrelage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à une boîte d'encastrement - Oui
adapté à une boîte centrale - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414971162570
Réf. Sonepar
00001116257
Réf. Fournisseur
600048
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
autre
adapté à une boîte d'encastrement
Oui
adapté à une boîte centrale
Non
Griffes de fixation Rapido profondeur 60mm pour fixation de l'appareillage dooxie en rénovation dans carrelage
Les Atouts de l'article:
Griffe ~Rapido~ pour appareillage dooxie
Profondeur 60mm
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables