Legrand - Variateur toutes lampes dooxie 2 fils sans Neutre finition blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - tactile
type de charge - universel
puissance nominale charge ohmique/résistive - 3...400 W
composition - mécanisme seul
contrôle d'app via Bluetooth - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971004757
Réf. Sonepar
00001100475
Réf. Fournisseur
600060
Réf. Commerciale
Legrand
type de commande
tactile
type de charge
universel
puissance nominale charge ohmique/résistive
3...400 W
composition
mécanisme seul
contrôle d'app via Bluetooth
Non
cablage en série
Non
commande auxiliaire possible
Oui
mémoire de valeurs de luminosité
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement
Non
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
commande radio possible
Non
commande infrarouge possible
Non
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation avec vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
100...240 V
fréquence
47...63 Hz
tension de commande
90...245 V
type de connexion
borne à vis
section de conducteur
2.5...2.5 mm²
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
73 mm
profondeur d'appareil
44.55 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Variateur toutes lampes dooxie 2 fils sans Neutre finition blanc équipé d'un support - à équiper de plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Variateur 2 fils sans neutre dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque Permet la commande et la variation de tous types de lampes :- LEDs dimmables : 3W à 7 W (et/ou 10 lampes maximum)- fluocompactes dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum)- halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 400VA- halogènes 230V : 3W à 400W- incandescent : 3W à 400W- tubes fluos avec ballast : 3VA à 200VA Intègre la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction - Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes) Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs non lumineux référence 600004, chaque bouton-poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables