Legrand - Detecteur mural pour minuterie finition blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur de portée max. - 8 m
angle de détection horizontal - 120...120 °
Puissance de coupure max. - 300 W
type de capteur - infrarouge
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971004771
Réf. Sonepar
00001100477
Réf. Fournisseur
600061
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
longueur de portée max.
8 m
angle de détection horizontal
120...120 °
Puissance de coupure max.
300 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Non
hauteur de montage optimale
1.2 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
6 m
champ de détection de diamètre au sol
6 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
type de tension
AC
fréquence
47...63 Hz
tension nominale
230 V
déclenchement retardé
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
luminosité de déclenchement
5...1275 lx
adapté à une charge C
Non
température
-5...45 °C
courant de démarrage max.
1.8 A
courant de veille
1.8 mA
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
73 mm
hauteur
73 mm
profondeur
51.45 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interrupteur automatique pour minuterie en remplacement d'un poussoir dooxie finition blanc équipé d'un support - à équiper de plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Détecteur pour minuterie dooxie - À équiper d'une plaque
S'installe en lieu et place d'un poussoir - S'associe à une minuterie électronique modulaire
Le réglage de la temporisation devra être identique à celle de la minuterie - Réglage du seuil de luminosité de 5lux à 1000lux
Intègre un voyant pour fonction lumineuse
Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables