Legrand - Poussoir simple dooxie 6A 250V finition alu

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bouton-poussoir

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • avec éclairage - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971004955

Réf. Sonepar

00001100499

Réf. Fournisseur

600104

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

bouton-poussoir unique

type de commande

bouton-poussoir

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

avec éclairage

Non

composition

mécanisme seul

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

version sans contact

Non

nombre de bascules d'actionnement

1

nombre de pôles

2

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

6 A

avec voyant indicateur

Non

Contact de report

Non

type de connexion

borne automatique

mode de pose

encastré

type de fixation

fixation à vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

couleur

aluminium

numéro RAL (équivalent)

7040

transparent

Non

porte-étiquette

Non

imprimé

sans

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

73 mm

hauteur d'appareil

73 mm

profondeur d'appareil

36.25 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Poussoir simple dooxie 6A 250V~ finition effet aluminium équipé d'un support - à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Poussoir simple 6A - 250V dooxie - Alu
Repérage des bornes facilitant le câblage
Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
À équiper d'une plaque

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables