Legrand - Obturateur dooxie - finition alu - avec support

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 53.2 mm

  • largeur de l'ouverture - 53 mm

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3414971093041

Réf. Sonepar

00001109304

Réf. Fournisseur

600144

Réf. Commerciale

Legrand

matériau

plastique

type de lentille

rond

diamètre de trou

53.2 mm

largeur de l'ouverture

53 mm

couleur

gris

hauteur de l'ouverture

53 mm

Obturateur dooxie finition effet aluminium équipé d'un support - à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Obturateur dooxie - Alu - À équiper d'une plaque
S'accorde parfaitement avec l'appareillage dooxie
Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
Possibilité de perçage pour utilisation en sortie de fil ou autre adaptation

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables