Legrand - Sortie de cable IP44 dooxie livree complete avec plaque finition blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • capacité des bornes - sans

  • technique de raccordement - sans borne

  • couleur - blanc

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP44

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971005921

Réf. Sonepar

00001100592

Réf. Fournisseur

600324

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

encastré

capacité des bornes

sans

technique de raccordement

sans borne

couleur

blanc

adapté à la classe de protection (IP)

IP44

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

numéro RAL (équivalent)

9003

largeur d'appareil

73 mm

hauteur d'appareil

73 mm

profondeur d'appareil

46.4 mm

Sortie de câble IP44 dooxie finition blanc livrée complète avec support et enjoliveur monobloc intégrant la plaque de finition finition blanc - idéale dans les installation en volume 2 de salle de bain

Les Atouts de l'article:

Sortie de câble IP44 monobloc étanche à l'air dooxie IP44 complet
Plaque IP44 livrée avec le produit
IP44 protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm - protégé contre les projections d'eau de toutes directions

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables