Legrand - Double Prise USB Type-A dooxie 3A 15W finition blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre de sorties - 2

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971006201

Réf. Sonepar

00001100629

Réf. Fournisseur

600343

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

autre

nombre de sorties

2

courant de sortie max.

3000 mA

mode de pose

encastré

couleur

blanc

type de chargeur USB

AA

tension de fonctionnement

220...250 V

fréquence

50...60 Hz

tension de sortie

5 V

type de connexion

borne à vis

numéro RAL

9003

largeur d'appareil

73 mm

hauteur d'appareil

73 mm

profondeur d'appareil

40.5 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

traitement antibactérien

Non

Double prise USB Type-A dooxie 3A finition blanc équipée d'un support - à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Chargeur 2 USB Type-A 230V - 5V dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
Consommation en veille inférieure à 0,07W classe II TBTS - Les 2 sorties USB en 1 poste libèrent un puit de prise et favorise le gain de place
Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles - Conforme à la norme IEC62684-2011-01
Le pictogramme en face (dessin d'une batterie) avant indique que la prise est dédiée à la charge
Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables