Legrand - Prise sans fil induction + Prise USB Type-A dooxie finition metallisee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de sorties - 1
courant de sortie max. - 2400 mA
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414971006249
Réf. Sonepar
00001100633
Réf. Fournisseur
600348
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
nombre de sorties
1
courant de sortie max.
2400 mA
mode de pose
encastré
couleur
blanc
type de chargeur USB
sans fil
tension de fonctionnement
220...250 V
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
type de connexion
borne à vis
numéro RAL
9003
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
135.65 mm
profondeur d'appareil
88.3 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
traitement antibactérien
Non
Chargeur sans fils induction 5W avec prise USB Type-A 3A 15W intégré dooxie finition métallisée équipée d'un support - à équiper de plaque de finition - conforme au standard WPC QI 1.2.1 (Wireless Power Consortium)
Les Atouts de l'article:
Chargeur sans fils - induction + chargeur USB Type-A dooxie - finition métallisée - À équiper d'une plaque
Standard mondial QI adopté par l'automobile et les CHR (Café Hôtel Restaurant), ce standard équipe 100% des smartphones à induction - Conforme au standard WPC QI 1.2.1 (Wireless Power Consortium) : technologie faible émission qui répond aux exigences de protection des personnes relatives aux champs électro-magnétiques (référentiel ICNIRP)
Chargeur sans fils 5W : temps de charge moyen inférieur à 2h45 - Chargeur USB 2,4A - 12W pour une charge optimale
Platine inclinée de 10° avec revêtement antidérapant pour sécurisation du terminal pendant la charge - Equipé d'une fonction ~lock~ pour solidariser la platine à induction à l'appareillage mural
Ne perturbe pas les autres transmissions sans fils (Zigbee, TNT, GSM 4G, …)
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables