Legrand - Prise TV + RJ45 categorie 6 STP compacte dooxie finition blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP20
largeur d'appareil - 73 mm
hauteur d'appareil - 73 mm
profondeur d'appareil - 34.15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971093287
Réf. Sonepar
00001109328
Réf. Fournisseur
600352
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
73 mm
profondeur d'appareil
34.15 mm
Prise TV + RJ45 cat6 STP compacte dooxie finition blanc équipée d'un support - à équiper de plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Prise TV + RJ45 catégorie6 STP dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
Combinaison d'une prise TV et d'une prise RJ45 catégorie6 STP en 1 poste ce qui permet de diminuer l'encombrement (identique à un simple interrupteur)
Débit supérieur à 1GigaBit par seconde - Permet de télécharger un film 4K d'une heure en 3 minutes
Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier
Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieure à 1dB) : limite le besoin d'amplification - Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4 - Tenue du câble optimisée
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables