Legrand - Prise reseau cable AFORM typeF dooxie a etoile blindee finition blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale TWIN
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 3.9 dB
nombre de sorties - 2
nombre de modules (construction modulaire) - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971093386
Réf. Sonepar
00001109338
Réf. Fournisseur
600357
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
prise terminale TWIN
mode de pose
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz
3.9 dB
nombre de sorties
2
nombre de modules (construction modulaire)
2
couvercle
plaque centrale
compatible au modem par câble
Oui
compatible à une alimentation à distance
Non
fréquence
1...862 MHz
type de fixation
fixation avec vis
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
73 mm
profondeur d'appareil
39.75 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
Prise réseau câblé AFORM type F dooxie à étoile blindée finition blanc équipée d'un support - à équiper de plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Prise double ~F~ câble étoile blindée pour installation existante dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
Réception télévision et internet multimédia 5-862MHz
Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables